Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-09 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85751035
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-09
EAN/GTIN:
     5901720136077
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-09 ist ein Netzgerät zum Laden von Elektrofahrzeugen, die mit einem 48 V (13s) Zellblock ausgestattet sind. Das Produkt hat kein Ende auf dem Ausgangskabel, so dass es möglich ist, jeden zum Gerät passenden Stecker zu installieren. Das 1 Meter lange Kabel ermöglicht das bequeme Aufladen von E-Bikes oder Elektrorollern. Darüber hinaus wurde das Gerät so angepasst, dass es mit einem Kabel mit IEC C8-Stecker gespeist werden kann, das häufig im Bereich der Stromversorgung verwendet wird. Ein wesentlicher Vorteil des Ladegerätes ist sein hoher Wirkungsgrad, der über 80% liegt. Es ist auch mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Das Produkt ist in Schwarz erhältlich, verpackt in einer umweltfreundlichen Ecobox.

Warnung! Die Stromversorgungen sind nur für Personen mit entsprechender Qualifikation bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
110 W
Maximale Ausgangsspannung
54.6 V
Technische Details
Ausgangsspannung
54,6 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
264 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Gleichstrom
Kompatibilität
electric vehicles
Zertifizierung
CE. RoHS. REACH
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil 2a, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-11
ab € 25,83*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.