Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge 200 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V, 230 V 10 A Blei, NiMH, NiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539603-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1539603
EAN/GTIN:
     4016139185514
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
universalladegerät voltcraft
universalladegerät
VOLTCRAFT V-Charge 200 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V,230 V 10 A Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium

Multifunktionsladegerät V-Charge 200 Duo

2 Ladeausgänge
Ladestrom max. 10 A
Geeignet für LiHV-Akkus

Das V-Charge 200 Duo Multifunktions-Ladegerät bietet für alle ambitionierten Modellbauer das richtige Allround-Ladegerät zum Laden unterschiedlichster Akkutypen. Es können 2 Akkus gleichzeitig geladen werden. Somit gehört lästiges warten bis der nächste Akku voll ist der Vergangenheit an. Der Akkutyp und alle Lade- / Entladeparameter sind dabei frei einstellbar. Das Ladegerät ist sowohl mit 11-18 V als auch durch das integrierte Netzteil an 100-240 V zu betreiben. Egal ob Zuhause, auf der Strecke oder dem Flugplatz, das V-Charge Ladegerät ist daher immer die erste Wahl.

Ausstattung:
Hochwertiges Aluminium-Gehäuse · LC-Display · Intuitive Bedieneroberfläche · Soft-Touch Tasten · Integrierter Lüfter · Integrierte Balancer · Verschiedenste Lade- und Entladeprogramme · Auch geeignet für LiHV-Akkus · LiPo-Meter · Temperatur-Sensorbuchsen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung: 12 V,230 V · Betriebsspannung (LOV): 11 - 18 V/DC,100 - 240 V/AC · Entlade-Strom: 5 A · Entladeleistung max.: 30 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 1300 g · Ladeleistung max.: 200 W · Ladestrom (max.): 10 A · Passender Akku: Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Stecksystem: 4 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · DC-Anschlusskabel · 2 Ladekabel mit T-Stecksystem ·2 XH Balancer-Adapterboards · Anleitung (CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 205 x 56 mm
Ladeleistung max.:
200 W
Stecksystem:
4 mm
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Passender Akku:
Blei | NiMH | NiCd | LiPo | LiIon | LiHV | Blei-Calcium
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
1539603
Ladestrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
12 V | 230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
11 - 18 V/DC | 100 - 240 V/AC
Entlade-Strom:
5 A
Entladeleistung max.:
30 W
Gewicht:
1300 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 1539603, V-Charge 200 Duo, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 124,94*
Lager 102
285
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 124,95*
€ 3,50*
ab € 111,63*
€ 140,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,62*
Sonstiges
Voltcraft
SK-XHA0
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.