PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Umreifu...
Dieses PET-Umreifungsband wird aus 100 % recyceltem PET hergestellt und verfügt über die gleiche Reißfestigkeit wie herkömmliches PET-Umreifungsband. Damit ist dieses Umreifungsband eine besonders ...
PP-Band, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonker...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 600 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1500 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik,...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 1100 m x 13 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, K...
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 100 Stk.
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 500 m x 25 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 9500 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, Ko...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 750 m x 12 mm Suchbegriffe: Umreifungsband, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Band, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 850 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch gewebte Fäden in weiß Suchbegriffe: Polyester-Umreifung, Band, Verp...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletz...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 400 m x 19 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 8300 N reißsicher Oberfläche gewachst und gebläut Suchbegriffe: Umreifungsband, Metallumrei...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 740 m x 19 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 8300 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 760 m x 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 7000 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Stahl-Umreifungsband für schwere Packstücke Länge x Breite 780 m x 13 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher Oberfläche blank gewachst abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen ...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...