Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Band, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-659037
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30712
EAN/GTIN:
     4030198307120
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Band, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.

Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
2000 m
Materialstärke:
0.68 mm
Reißfestigkeit:
285 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, 659037 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 69,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,48*
€ 208,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,95*
€ 207,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,92*
€ 193,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,14*
€ 179,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,67*
€ 166,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.