Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Umreifungsband,LxB 780mx13mm,5500 N,blank gewachst


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100105
100105
Artikel-Nr.:
     711-100105
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20563
EAN/GTIN:
     4030198205631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahl-Umreifungsband
  • für schwere Packstücke
  • Länge x Breite 780 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher
  • Oberfläche blank gewachst
  • abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
  • Scheibenwicklung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Anwendung:
schwere Packstücke
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank gewachst
Wickelart:
Scheibenwicklung
Reißfestigkeit:
5500 N
Sicherheitseigenschaft:
abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
Set:
nein
Länge:
780 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1130
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,3637*
€ 4,2445*
1 Tag
1507
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,20*
1 Tag
1507
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,21*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 52,95*
ab € 79,298*
€ 98,518*
Lager 711
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 277,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,68*
€ 330,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,50*
€ 300,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,71*
€ 287,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 239,66*
€ 285,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 237,43*
€ 282,54
pro Packung
1 Packung enthält 40 Rollen (ab € 5,93575* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 192,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 315,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17359
ab € 0,01185*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.