Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Umreifungsband,LxB 400mx13mm,5500 N,gewachst/gebläut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100086
100086
100086
Artikel-Nr.:
     711-100086
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20573
EAN/GTIN:
     4030198205730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahl-Umreifungsband
  • für schwere Packstücke
  • Länge x Breite 400 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher
  • Oberfläche gewachst und gebläut
  • abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
  • Scheibenwicklung

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Anwendung:
schwere Packstücke
Material:
Stahl
Oberfläche:
gewachst, gebläut
Wickelart:
Scheibenwicklung
Reißfestigkeit:
5500 N
Sicherheitseigenschaft:
abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
Set:
nein
Länge:
400 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm 400m, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, Metallumreifung, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,70*
€ 147,41*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 147,43*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 148,14*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 151,56*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 297,98*
€ 347,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 347,69*
€ 413,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,13*
€ 405,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,29*
€ 364,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 303,01*
€ 360,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 297,98*
€ 354,60
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 148,99* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 241,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17807
ab € 141,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17817
ab € 130,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 316,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 406,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17315
ab € 536,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17307
ab € 83,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17503
ab € 99,13*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
sbs1
ab € 48,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17508
ab € 88,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17501
ab € 29,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.