Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Polyester-Textilumreifungsband 16mm breit, 850 lfm Umreifungsbänder stellen die Grundlage einer jeden Umreifung dar. Ein Textil-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ih...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PP-Kunststoff-Automatenband • Automatenrolle mit 200-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes 1 VE = 2 Rollen Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,90 mm Reißfestigkeit 267 kp 1.500 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurc...
PP-Band für Umreifungsmaschinen, 9mm x 4000 lfm., Stärke: 55 µ, Farbe: schwarz Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen ...
Composite Polyesterband, 19 mm breit x 600 lfm, 60 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.- Abmessungen:- ( Bandbreite x...