Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwen...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)12 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,45 mm, Reißfestigkeit: 120 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111300) Beschaffungsartikel: Das Produ...
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1...
PET-Ballenpressband 9 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 275 kg Kerndurchmesser (innen): 64 mm Meter pro Rolle: 500 m Rollen pro Karton: 4 Meter pr...
Einfädelstab für Umreifungsband, für Bandbreite bis 20 mm, VE 2 Stk. Zum leichten Durchschieben der Bänder unter das jeweilige Packstück. Für bis zu 21 mm Bandbreite.
PP-Umreifungsband, 12x0,55mm, 3.000 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...