Die selbstsperrenden Kunststoff-Schnallen sind besonders einfach in der Handhabung. Einfach das PP-Umreifungsband durch die Schnallen schieben und an den freien Enden ziehen, um das Band zu spannen...
PET-Umreifungsband , grüün Handqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 534 kg Kern: 406 mm 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m 1 VE =1 Rolle = 1.500 m geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschl...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 600 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (WG55 / 65312120) Di...
Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumr...
Verpackungsstahlband Außen ø 600 mm Breite 16 mm Stärke 0,5 mm Stahlband blank geölt, gratarm geschnitten. Ring außen ø max. 600 mm. Festigkeit: ca. 670 N/mm2, Dehnung ca. 2-3 %. Abgabe nur in ganz...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Ausführung: Geklebt Eigenschaft: härter als gewebtes Band Reißkraft: 550 kg Ke...
Produktbeschreibung: Textilbandumreifungskset 16mm für die zuverlässigen Handumreifung in praktischen Spenderkarton. Das Set besteht im einzelnen aus: Artikelmerkmale: 200m Textil-Kraftband 16mm; d...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Kompositband Länge x Breite 1100 m x 13 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3000 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsban...