PET-Fadenband 19 mm x 400 m Rolle Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 400 m Kerndurchmesser (innen): 76 mm Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 925 kg Meter pro Palette: 3...
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 13 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
Fadenstruktur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von verzinkten Verschluss...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Umreifungsband aus Polyester 16 mm, 600 lfm POLYTEX-Umreifungsband Breite 16 mm Länge 850 m/Rolle Reißfestigkeit 600 kp 1 Karton = 2 Rollen Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundene...
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082 Einlagiges Band/Scheibenwickelung aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz Breite x Stärke 12,7 x 0,50 mm Rollenlä...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 13mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.300 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m 1 VE = 1 Rolle = 3.000 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 450 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65312030) Die Abbil...