PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,55 mm x 600 m / 62 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 62 mm Reißkraft: ca. 130 kg Meter pro Rolle: 60...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)12 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,45 mm, Reißfestigkeit: 120 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111300) Beschaffungsartikel: Das Produ...
PP-Automatenpackband 303 braun - 990 m Hotmelt • Geeignet für das Verschließen leichter bis mittelschwerer Kartons • Gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen • Resistent gegen verdünnte ...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 13 mm, Zugfestigkeit: 390 kp, Länge: 1100 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festig...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
Umreifungsband aus Polyprophylen geprägte Ausführung starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsa...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 280 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...