Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 16 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 16 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 16 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz - 16 mm breit, 0,9 mm dick, 1.500 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0392333
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392333
EAN/GTIN:
     4018405005038
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsbänder schwarz


Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten.
PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette.

Highlights:
  • optimale Verarbeitung auf allen Handgeräten und Umreifungsautomaten
  • hohe Reißfestigkeit und geringe Spleißneigung
  • bestens geeignet für den Paket- und Palettenversand


PP-Umreifungsband, schwarz - 16 mm breit , 0,9 mm dick, 1.500 lfm. pro Spule, Reißfestigkeit 340 kg, 406 mm Kerndurchmesser
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 16x0.9 mm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, PP-Umreifungsbänder schwarz, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische, profiSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 83,79*
€ 99,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 55,76*
€ 66,35
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 48,43*
€ 57,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392332
ab € 47,43*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392334
ab € 42,81*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392335
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.