Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 19 mm, Zugfestigkeit: 590 kp, Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
PP-Strappingband Die ideale Palettensicherung für den innerbetrieblichen Transport. PP-Strappingband, 50 my (Gesamtdicke 80 my), orange, Reißkraft 400 N, 96 Rollen pro Karton. Highlights: hochreißf...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Umreifungsband aus PP, gewaffelt, Länge 1.200 m, Bandbreite 18,5 mm Mit dem Polypropylen-Umreifungsband verbinden Sie mehrere Pakete und Kartons zu einem festen Bündel. Es kann per Hand oder mit ei...
Strapping-Band, mit hoher Reißfestigkeit, VE 6 Rollen, rotbraun, Bandbreite 19 mm. Extrem hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung. Schock- und schlagfest. Hohes Kleb- und Haftvermögen. Unempfindlich g...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
k.A.
9846
ab € 56,37* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Umreifungsbänder PP