Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, 12,0 x 0,55 mm x 2.500 m, 280 mm-Kern, schwarz, 1.400 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband, 12,0 x 0,55 mm x 2.500 m, 280 mm-Kern, schwarz, 1.400 N
PP-Umreifungsband, 12,0 x 0,55 mm x 2.500 m, 280 mm-Kern, schwarz, 1.400 N
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM20-3
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM20-3
EAN/GTIN:
     4063963036697
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
  • PP-Verpackungsband
  • Breite: 12,0 mm
  • Stärke: 0,55 mm
  • Länge: 2.500 lfm pro Rolle
  • Farbe: schwarz
  • Kerndurchmesser: 280 mm
  • Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton
  • für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen

PP-Umreifungsband, 12,0 x 0,55 mm x 2.500 m, 280 mm-Kern, schwarz, 1.400 N

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
0,55 mm
Lauflänge:
2500 m
Reißfestigkeit:
1400 N
Farbe:
schwarz Farbe
Kerndurchmesser:
280 Kerndurchmesser
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,0 x 0,55 mm x 2500 m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, umreifungsband schwarz, PP, Umreifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,76*
€ 198,22*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 208,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,06*
€ 247,5914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,26*
€ 233,5494
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 148,35*
€ 176,5365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,59*
€ 141,1221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,73*
€ 132,9587
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 41,31* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-2
ab € 81,90*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-4
ab € 176,51*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-6
ab € 218,25*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-5
ab € 193,04*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-7
ab € 192,96*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-11
ab € 98,77*
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM20-12
ab € 141,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.