Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenband schwarz 2200 x12x0,65 mm Bruchlast 180 kg Kern ø 406 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Polypropylenband schwarz 2200 x12x0,65 mm Bruchlast 180 kg Kern ø 406 mm
Produktbild zu Polypropylenband schwarz 2200 x12x0,65 mm Bruchlast 180 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu Polypropylenband schwarz 2200 x12x0,65 mm Bruchlast 180 kg Kern ø 406 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879978
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     65AG56
EAN/GTIN:
     9002730652499
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Polypropylenband schwarz 2200 x12x0,65 mm Bruchlast 180 kg Kern ø 406 mm

Weitere Informationen:
Bruchlast:
180 kg
Material:
Polypropylen
Bandstärke:
0,65 mm
Bandbreite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Bandlänge:
2200 m
Kernloch ø:
406 mm
Type:
65AG56
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 x 0,6 mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, PET-Band, PETBand, PP Band, PPBand, Petband, Verpackungsband, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,61*
€ 135,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 112,99*
€ 134,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,87*
€ 127,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,64*
€ 122,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,50*
€ 107,70
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZARUBA
65KR13
ab € 94,53*
Sonstiges
ZARUBA
019999
ab € 705,94*
Sonstiges
ZARUBA
65PJ20
ab € 464,16*
Sonstiges
ZARUBA
65KS13
ab € 151,55*
Sonstiges
ZARUBA
65RU13
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.