Sicher ist sicher... denn Computerkabel werden in so großen Mengen produziert, dass unter enormen Preisdruck oft die Qualität leidet. Schlechte Übertragung und kostspielige, zeitaufwändige Fehlersu...
Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link ...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.7 Verkabelung. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installationska...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: Alpha Essentials Industrial Ethernet Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einze...
Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für die feste Verlegung - getestet bis 500 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für feste Verlegung, Außenmantel: PVC, halogenfreie Ausführung oder PUR; ...
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Die...
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 500m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Duplexkabel sind ideal für dua...
Verlegekabel für SOHO-Anwendungen Dieses ungeschirmte CCA Cat5e-Installationskabel von Intellinet ist geeignet für preiswerte SOHO-Netzwerkanwendungen. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderb...