Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Verlegekabel Cat5e, U/UTP, 305 m Spenderbox, AWG 26, Massivdraht, U/UTP, CCA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-362320
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     362320
EAN/GTIN:
     0766623362320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Verlegekabel für SOHO-Anwendungen



Dieses ungeschirmte CCA Cat5e-Installationskabel von Intellinet ist geeignet für preiswerte SOHO-Netzwerkanwendungen. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderbox können Sie die verbleibende Länge dokumentieren und behalten so immer den Überblick für den nächsten Verlegeeinsatz.



Merkmale:
  • Entspricht ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B
  • Ungeschirmt
  • Auf Standards getestet
  • Längentabelle auf Box
  • Eintragen der noch verfügbaren Kabellänge für den nächsten Einsatz
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
305 m
Gewicht:
5,6 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.