Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 74010 BK002 NETZWERKKABEL UNGESCH. 4PR 23AWG, LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776772
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     74010 BK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Alpha Essentials Industrial Ethernet
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 5.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 Vrms
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 schwarz, ethernet kabel, ethernet-kabel kat6, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 74010 BK002, 2776772, 277-6772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    CAT6EXT
    ab € 179,49*
    Ähnlich
    Pro Power
    CAT6OUTDOOR100M
    ab € 94,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.