Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP Kabel, Kat.7 (Class F), Massivdraht, Dca, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP Kabel, Kat.7 (Class F), Massivdraht, Dca, 100 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.7 (Class F), Massivdraht, Dca, 100 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.7 (Class F), Massivdraht, Dca, 100 m
VALUE S/FTP Kabel, Kat.7 (Class F), Massivdraht, Dca, 100 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0886
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0886
EAN/GTIN:
     7630049621107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.7 Verkabelung.

  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installationskabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm
  • Brandschutzklasse: Dca
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Dca
Gewicht:
5284.7 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
5.8 kg
Bruttogewicht:
5,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel 100m s/ftp, cat7, kat7 100m, Kat.7, Anschluss, TwistedPair, S/FTP, Netzwerk, Massivdraht, twistedpairkabel, Cat.7, CAT7, Verlegekabel, TP, Rohkabel, Kabel, lankabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.