Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 580-0255FC Netzwerkkabel CAT 7 Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y743922
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     580-0255FC
EAN/GTIN:
     4049371375283
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Sicher ist sicher...
denn Computerkabel werden in so großen Mengen produziert, dass unter enormen Preisdruck oft die Qualität leidet. Schlechte Übertragung und kostspielige, zeitaufwändige Fehlersuche sind die Folge. Wir liefern eine hochwertige Ausführung mit kurzer Schlaglänge und lang lebigem FRNC-Mantel. Ideal für die Installation zur Übertragung von großen Bit- Raten der Klasse F, entsprechend der Approbation (FAST ETHERNET, ATM155 Protocols, EN 50173 2ed, EN 50288-1, EN 50288-5-1, IEC 61156-5, ISO/ IEC 11801 2ed). Es ist abwärtskompatibel zu allen bestehenden Netzwerkprotokollen CAT.5, CAT.6 und CAT.6.A Das Verlegekabel ist auch inkl. Geflechtschirm als Duplexleitung erhältlich. CAT.7a (1200 MHz) auf Anfrage lieferbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
580-0255FC
Typ:
580-0255FC
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 7
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.6 mm
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
PE
Temperaturbereich, bewegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 4,19*
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,20*
2 Tage
95
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,44*
7 Tage
95
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 7,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.