digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · LCD-Anzeige 8,5 mm · mit Feststellschraube · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs...
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm, - länge 5 mm · mit Feststellschraube · LCD-Anzeige 11 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · Quick-Lock-Funktion für einmaliges Nullsetzen u...
digital · IP67 · Messstift-Ø 1,5 mm · LCD-Anzeige 11 mm · mit Feststellschraube · geläppte Führungsbahnen · Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei · erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs ...
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messfläche • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • Mit Laser-Skalierung • Mit Feststellschraube • Doppelseitige Teilung zum U...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, US...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto R...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Accud 1601078 Tiefenmessschieber 200 mm Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus rostfreie...
Basetech 1601079 Tiefenmessschieber 150 mm Tiefenmessschieber 150 mm Ausstattung: Teilung: 0.02 mm Aus Edelstahl Satinierte verchromte Oberfläche Technische Daten: Ablesung: 0.02 mm · Genauigkeit (...
Typ C, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • Wa...
Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 m...