Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Tiefenmessschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Tiefenmessschieber
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Tiefenmessschieber
Artikel-Nr.:
     554-80731-1020
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     31-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
  • mit abgesetzter Schiene
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200 mm
Ablesung:
0,02 mm
Brückenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: tiefen messschieber, Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
31-1000
ab € 40,39*
Ähnlich
Bernardo
31-1001
ab € 69,89*
Ähnlich
Bernardo
31-1065
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.