Artikeldetails: Mit Lastschrifttext auf der Rückseite Papierart: Thermopapier Breite: 57 mm Rollendurchmesser: ca. 45 mm Lauflänge: ca. 25 m Kerndurchmesser: 12 mm Grammatur: 55g Beschichtung: auße...
Format et poids : longueur 40 MM largeur 40 MM hauteur : 57 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 81.0 MM Gewicht : 1058.0 G Format et poids Karton :...
Papier garantiert Phenol-frei (ohne Bisphenol A, ohne Bisphenol S). Die Nennung '0% Phenol' und das FSC-Logo sind auf der Rückseite gedruckt.Longlife': die Texte, die auf den Zetteln aufgedruckt si...
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 57 mm x 18 m 1-lagig, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 35 mm Papier 44 g/qm, Rückseite unbedruckt, Bisphenol A-frei (44809E) Die Abbildung zeigt ...
Thermorolle für die Kartenzahlung, rückseitig bedruckt. Plastikfrei und ohne Kern. Breite 57mm, Ø 40mm, Länge der Rolle (+/- 2m) 18m. 6 Schachteln zu je 20 Rollen (4 Sätze zu je 5 Rollen). BPA-frei.
Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles P...
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 57 mm x 24 m 1-lagig, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 46 mm Papier 55 g/qm, Bisphenol A-frei, mit Aufdruck SEPA Lastschrift (40905DE) Die Abbild...