Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40905E, : presenté de coté
produit : 40905E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40905E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40905E
EAN/GTIN:
     3130634409058
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 10 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 46 MM hauteur : 46 MM Gewicht : 75 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 46.0 MM hauteur : 46.0 MM Gewicht : 375.0 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 92.0 MM Gewicht : 3750.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,38002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,39*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.