Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4021 57mmx9m EC weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118013101
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4021
EAN/GTIN:
     4003630006738
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Mit Text auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen, EC-Cash
Maße:
57 mm x 9 m (B x L)
Durchmesser:
30 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Text des Aufdruckes (hinten):
Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,32*
€ 2,56*
Lager 1682
281
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,68*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 4,36*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.