|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 294-112124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Mit Lastschrifttext auf der Rückseite
- Papierart: Thermopapier
- Breite: 57 mm
- Rollendurchmesser: ca. 45 mm
- Lauflänge: ca. 25 m
- Kerndurchmesser: 12 mm
- Grammatur: 55 g/qm
- Beschichtung: außen (standard)
Hinweise: - Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
- Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
- Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:  |  | Rollenbreite in mm: | 57 | Länge in m: | 25 | Kerndurchmesser in mm: | 12 | Rollendurchmesser in mm: | 45 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Thermorolle, Kassenrolle, Bonrolle, EC, Lastschrift, Pos, Terminal |
|  |  |
| |
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | | | | ab € 24,00* | Sonstiges | | | | ab € 21,69* | Sonstiges | | | | ab € 207,31* | Sonstiges | | | | ab € 15,48* | Sonstiges | | | | ab € 75,39* | Sonstiges | | | | ab € 14,60* | Sonstiges | | | | ab € 10,48* | Sonstiges | | | | ab € 15,48* | Sonstiges | | | | ab € 13,71* | Sonstiges | | | | ab € 20,78* | Sonstiges | | | | ab € 12,13* | Sonstiges | | | | ab € 263,67* | Sonstiges | | | | ab € 22,23* | Sonstiges | | | | ab € 18,13* | Sonstiges | | | | ab € 14,56* | Sonstiges | | | | ab € 22,54* | Sonstiges | | | | ab € 54,17* | Sonstiges | | | | ab € 2,79* | Sonstiges | | | | ab € 15,44* | Sonstiges | | | | ab € 22,54* | Sonstiges | | | | ab € 25,81* | Sonstiges | | | | ab € 8,16* | Sonstiges | | | | ab € 48,72* | Sonstiges | | | | ab € 37,60* | Sonstiges | | | | ab € 4,59* | Sonstiges | | | | ab € 33,83* | Sonstiges | | | | ab € 13,71* | Sonstiges | | | | ab € 9,05* | Sonstiges | | | | ab € 36,55* | Sonstiges | | | | ab € 46,94* | Sonstiges | | | | ab € 9,05* | Sonstiges | | | | ab € 9,93* | Sonstiges | | | | ab € 11,92* | Sonstiges | | | | ab € 10,35* |
|  |  |
|