Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen und Waagen, 55g, Breite: 44mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 60m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 42150E, : presenté de coté
produit : 42150E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-42150E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42150E
EAN/GTIN:
     3130631421503
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen und Waagen, 55g, Breite: 44mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 60m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 44 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 152 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 44.0 MM Gewicht : 1520.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 223.0 MM Gewicht : 7700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 11,30*
€ 13,447
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,39004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,45*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.