Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1lg therm 55g 57x18x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40751E, : presenté de coté
produit : 40751E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40751E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40751E
EAN/GTIN:
     3130631407514
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Format et poids : longueur 40 MM largeur 40 MM hauteur : 57 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 81.0 MM Gewicht : 1058.0 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 264.0 MM hauteur : 173.0 MM Gewicht : 6556.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta thermorollen, thermo bonrollen, Kassenrollen, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,32002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,46*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.