Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40915E, : presenté de coté
produit : 40915E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40915E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40915E
EAN/GTIN:
     3130631409150
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 1-lagig thermisch FSC, hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern: 12mm, Länge: 24m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Warnung weist auf Rollenende hin. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen Format et poids : longueur 57 MM largeur 46 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 75 G Format et poids Paket : longueur 285.0 MM largeur 44.0 MM hauteur : 44.0 MM Gewicht : 380.0 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 218.0 MM hauteur : 162.0 MM Gewicht : 2514.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
Bisphenol A-Frei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,39004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,45*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.