Funk-Temperatursensor 1870848Der Thermis WireFree II io ist ein drahtloser Temperatursensor, der mithilfe der io-homecontrol Funktechnologie arbeitet. Dieser Sensor misst die Temperatur und sendet ...
Temperature sensor with display: This LUPUSEC-XT1 temperature sensor with display measures the actual temperature and humidity, which is shown on the display and transmitted to the main panel every...
Temperatursensor zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie - Anwendungen: Gefriertruhen, -schränke, Aquarien, etc. - Minimal und Maximal Temperatur für Alarmierung einstellbar - Mess...
Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers ADC-Auflösung: 16 Bit MSL: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s) Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Schnittstel...
mit drei Tasterpaaren, mit horizontaler Bedienung, mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, Ein- oder Aus-schalten bei wahlweise steigender oder fallender Flanke, 1...
Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt. Die Temperaturüberwachung erfolgt mit einem separaten Pt100-Fühler. Im Temp...
Nie war Kochen einfacher als mit dieser innovativen Induktionskochplatte von ROMMELSBACHER. Das moderne, superflache Gehäuse passt zu jedem Küchenstil und in der Nutzung überzeugt das Gerät durch i...
Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur messen können...