Universeller Sensor zur Überwachung der Temperatur in Ihrem Rechenzentrum oder Netzwerkschrank. Kompatibel mit NetBotz Appliances und Sensor Pods Werkseitig in ausgewählten NetBotz Appliances entha...
Messen, steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig ALLNET verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über Netzwerk und Internet. ...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = 240 ms Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = 4-20 mA°C Lichtquelle = Infrarot°C ...
Spannungsfühler und Temperatursensor für MPPT Laderegler Der drahtlose Batteriesensor misst die Spannung und Temperatur der Batterie. Mit diesen Daten wird die Ladeeffizienz des MPPT Laderegler ver...
B + B Thermo-Technik 0555 0301 0555 0301 Temperatursensor-Modul -32 bis +96 °C Sensormodul Pt1000-Sensoren, -32...+96°C, 6...24 V, I²C-Bus Innovative ASIC-Module zur Temperaturmessung mit PT1000, d...
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Flügelrad-...
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A; Bestromung max. 10 mA); Messbereich -20...115 °C / -4...239 °F; M8 Außengewinde; 2 m Silikon-Kabel
Hydac ETS 3226-3-350-000 Temperaturschalter mit integriertem Temperatursensor Temperaturschalter, ETS 3200 Der ETS 3200 ist ein kompakter, elektronischer Temperaturschalter mit 4-stelliger Digitala...
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerst...
Für präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den wasserdichten Tauch-/Einstechfühler mit passendem Messgerät (bitte separat bestellen) für Temperaturmessungen in flüssigen und halbfesten Medien. Was...