Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Temperatursensor 1870848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Temperatursensor 1870848
Funk-Temperatursensor 1870848
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-13863236
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870848
EAN/GTIN:
     3660849599348
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

Funk-Temperatursensor 1870848

Der Thermis WireFree II io ist ein drahtloser Temperatursensor, der mithilfe der io-homecontrol Funktechnologie arbeitet. Dieser Sensor misst die Temperatur und sendet die Daten an die Smart-Home-Zentrale TaHoma, welche dann andere Produkte automatisch auf Basis der gemessenen Temperatur steuern kann. Der Sensor eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und bietet einen Temperatur-Messbereich von -20° C bis +60° C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Temperaturwert einstellbar:
-20..60 °C
Nennspannung:
3 V
Frequenz:
868..870 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 85,78*
€ 107,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,68*
€ 107,60*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 111,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,63*
€ 113,57*
€ 5,95*
ab € 92,31*
€ 114,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Somfy
1818285
€ 78,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.