Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Temperaturwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 1 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-RM35ATL0MW
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
RM35ATL0MW
EAN/GTIN:
3389119405164
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt. Die Temperaturüberwachung erfolgt mit einem separaten Pt100-Fühler. Im Temperaturbereich +5 bis +40°C ist ein unterer und oberer Grenzwert einstellbar. Eine Abfallverzögerung für das Ausgangsrelais mit einem Wechsler ist einstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Tiefe:
72 mm
Temperaturmessbereich:
-1 °C | 46.0 °C
Externer Reset möglich:
nein
Höhe:
90 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Steuer- und Überwachungsrelais, Interface
>
Zeitrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Steckrelais, Halbleiterrelais, Logikrelais
>
Zelio Control
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsgerät
,
Technikräumen
,
Steuerrelais
,
Messrelais
,
Mess- und Überwachungsrelais
,
Lift
,
EN81
,
EN 81
,
Aufzug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niveaumesssonde mit Schutzmantel für konduktive Messung, hängend zu befestigen
Schneider Electric
RM79696043
€ 16,67*
Zubehör
Niveaumesssonde, Befestigung hängend am Kabel, für Niveaurelais
Schneider Electric
LA9RM201
€ 32,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.