Ausführung nach DIN 862 Form A 2, Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung, Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128", In Ledertasche
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
Ausführung: 1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube Nonius matt verchromt rostfreier Edelstahl
1601074 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Messschieber 150 Mm Ausstattung: Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Automatisches Ein- / Ausschalten DIN862 Aus rostfre...
Taschenmessschieber DIN 862 70mm m.Schr.eck.PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · Art.-Nr. 4000 851 005 hat nur mm-Ablesung Weitere technische Eigenschaften...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im K...