Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsscheibenmessschieber/ Prüflehre, Messbereich 60 mm, ELORA-1523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 60MM, ELORA-1523
BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 60MM, ELORA-1523
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1523000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1523000000000
EAN/GTIN:
     4022989787754
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre

Ausführung:
kartonverpackt
1/20 mm (Ablesung 0,05 mm) und 1/128" Nonius
Ausführung mit Schleppschieber und Feststellschraube
Nonius matt verchromt
rostfreier Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
303 g
Messbereich:
60 mm | 2,4 Zoll
Schnabellänge:
80 mm | 3,2 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.