Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Taschenmessschieber "Knopfmass", Messbereich 100 mm, ELORA-1519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESSING-TASCHENSCHIEBLEHRE, MESSBEREICH 100MM, ELORA-1519
MESSING-TASCHENSCHIEBLEHRE, MESSBEREICH 100MM, ELORA-1519
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1519000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1519000000000
EAN/GTIN:
     4022989078418
Suchbegriffe:
Knopfmaß
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre

Ausführung:
Ablesung durch Nonius 0,1 mm bzw. 1/16"
Schnabellänge 20 mm
Hartmessing

Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Messbereich:
100 mm | 4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.