Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Taschenmessschieber, DIN 862, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Taschenmessschieber, DIN 862, 150 mm
MATADOR Taschenmessschieber, DIN 862, 150 mm
MATADOR Taschenmessschieber, DIN 862, 150 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0798 5015
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0798 5015
EAN/GTIN:
     4040674156623
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Präzisions-Taschenmeßschieber

Für Innen-, Außen-, und Tiefenmessung
Ablesung 0,05 mm - 0,008"
Mit erhöhten Führungsbahnen
Nonius auf 39 mm erweitert
Schnabellänge 40 mm
Mit Momentfeststellung
Rostfrei
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Nonius auf 39 mm erweitert
Detailinformation 2:
Mit erhöten Führungsbahnen, Schnabellänge 40 mm, mit Momentfeststellung, rostfrei
Detailinformation 3:
Für Innen-, Außen-, und Tiefenmessung, Ablesung 0,05 - 0,008?
Detailinformation 4:
Matt verchromt
Detailinformation 5:
DIN 862
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.