| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029713200503 Herst.-Nr.: 0198501 EAN/GTIN: 4029713200503 |
| |
|
| | |
| Taschenmessschieber, parallaxfreie Ablesung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • Parallaxfreie Ablesung • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Gewindetabelle auf der Rückseite Lieferung: Im Etui. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | Momentfeststellung | Messbereich: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschieblehre, Feinschublehre, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Messschieber, Präzisionsmessschieber, Taschenmeßschieber, Meßschieber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,30* | € 34,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,09* | € 34,45* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,50* | € 36,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,98* | € 38,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,40* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|