"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Allgemeine technische Daten: 177 Funktionen Display: Zweizeiliges Display Mit neuem schiebbaren Hardcase Batterie: AA Abmessungen (H x B x L): 19,5 x 78 x 155 mm (ohne Hardcase) Gewicht: 115 g EAN...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Automatische Klammersetzung. - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen. - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen. - In...
Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner DF-120ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen. Auße...
Alles im grünen Bereich Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner JF-120ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwer...
REVOLUTIONÄRES NEUES DESIGN MIT ABNEHMBARER, WASCHBARER TASTATUR Das Tastenfeld dieses Rechners kann herausgenommen und mit Wasser abgewaschen werden. So kann der Rechner hygienisch und angenehm sa...
Typ = Desktop Anzeigezeilen = 1 Zeichen/Stelle pro Linie = 12 Modell = MS-20UC Stromversorgung = Batterie Der Taschenrechner Casio MS-20UC-BU ist ein Tischrechner und in verschiedenen Trendfarben e...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Typ = Desktop Anzeigezeilen = 1 Zeichen/Stelle pro Linie = 12 Modell = MH-12 Stromversorgung = Batterie-, Solarbetrieb Batterie inkl. = Ja Gewicht = 125g Batteriegröße = LR44 Höhe = 27.6mm Länge = ...