| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2024027 Herst.-Nr.: MS-20UC- EAN/GTIN: 4549526612718 |
| |
|
| | |
| Typ = Desktop Anzeigezeilen = 1 Zeichen/Stelle pro Linie = 12 Modell = MS-20UC Stromversorgung = Batterie
Der Taschenrechner Casio MS-20UC-BU ist ein Tischrechner und in verschiedenen Trendfarben erhältlich. Er verfügt über ein BIG-Display mit Zweiwege-Stromversorgung. Sie wird außerdem mit einem Schlüssel-Rollover und einer 1 x LR1130-Batterie geliefert. Es erfüllt verschiedene Funktionen wie Zeitberechnung, Steuerberechnung und mehr.3-Tasten-Speicherfunktion Er hat einen Schlüssel zum Ändern des Plus-/Minus-Schildes Mit Funktionsbefehlsanzeige 3-stellige Komma-Markierungen Weitere Informationen: | | Typ: | Desktop | Anzeigezeilen: | 1 | Zeichen/Stelle pro Linie: | 12 | Modell: | MS-20UC | Stromversorgung: | Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: calculator casio, taschen rechner, 2024027, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Casio, MS20UC, Office Supplies, Desk Organisation, Calculators |
| | |
| |