Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-991CW Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109400487
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-991CW
EAN/GTIN:
     4549526615757
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Bruchteil, Pi, Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Dezimal, Bruchteil, Prozent
Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator
Ja
Negationstaste
Ja
Winkel von Grad konvertieren in
Gradian, Radiant
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
Punktmatrix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.