Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm
LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm
LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm
LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm
LEDLENSER TT Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 280 lm / 220 m, 116 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8531745
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     TT POLICE
EAN/GTIN:
     5060641226738
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 280 lm
Batterien = 3 x AAA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 220 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 116 mm
Farbe = Schwarz

LED Lenser LEDDie professionelle LED-Taschenlampe LED Lenser T2 hat eine 280-Lumen Lichtleistung und eine Reichweite von 220 m. Der dynamische taktische Schalter ermöglicht eine einfache Handhabung und ist damit ideal für jede Situation zu Hause, im Auto oder bei der Arbeit, in der Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Lieferumfang: Trageschlaufe und Anti-Roll-Vorrichtung. LedLenser LedLenser, die weltweit führende Marke von technologisch Advanced Lighting Produkten mit patentierten Reflektorsystemen und hochwertigen Komponenten für helle und energieeffiziente Leuchten. LedLenser hat sein Know-how auf tragbare Leuchten für den Einsatz in Bereichen angewendet, in denen eine bequeme und leistungsfähige Lichtquelle erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDie Endkappe wurde umgestaltet, um einfache Handhabung sogar beim Tragen von Handschuhen zu gewährleisten Advanced Focus System Mattschwarze ″tiefgefrorene schwarze″ Struktur Die Batterielaufzeit beträgt 25 Stunden bei 25 Lumen Reflektorlinse für verbesserte Lichtoptik Robustes und dennoch leichtes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität Korrosionsbeständige vergoldete Kontakte für bessere Leitfähigkeit 3 x AAA LR03 Micro 1,5 V dc
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
280 lm
Batterien:
3 x AAA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
220 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
116 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ledlenser, taschenlampe, led-taschenlampe 200 lumen, 8531745, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, TTPOLICE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.