Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe K2, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe K2, Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe K2, Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-8202
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     8202
EAN/GTIN:
     4029113820202
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe K2, Box

Klein und für ihre Größe unverschämt hell: Die K2L hat es in sich! Sie ist kaum größer als ein Streichholz, aber von frappierender Helligkeit. Der Leuchtring verleiht ihr zudem einen besonderen Charme.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: 5mm High End LED
  • LED-Konfiguration: 1 x 5mm High End LED
  • Lichtstrom *: 25 lm
  • Leuchtweite *: 20 m
  • Leuchtdauer**: 6 h
Technische Daten
  • Energietank (Wh) ***: 0.93 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 52 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 14.5 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 20 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Keyring
    • Bedienungsanleitung

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, taschenlampe led, taschenlampe, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, K Serie, Weitere Produkte, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.