|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-50702 Herst.-Nr.: 4891199183935 EAN/GTIN: 4055909219103 |
| |
|
|  |  |
 | - ✓ Fokussierbar
- ✓ IPX4 Staub- und wasserdicht
- ✓ Wiederaufladbar über USB
- ✓ Batteriedauer ca. 40 Stunden
Taschenlampe GP CR41 650lumen 1X 18650 Verwenden Sie Ihre Taschenlampe regelmäßig und haben Sie Einwegbatterien satt? Entdecken Sie GP Discovery. Denn diese sehr starke und multifunktionale Taschenlampe ist wiederaufladbar. Sie ist ein wahres Kraftpaket mit 650 Lumen Lichtstärke, einer Reichweite von bis zu 135 Metern und 40 Brennstunden pro Ladung. Die Lampe ist mit einer LED von Cree und zahlreichen cleveren Funktionen ausgerüstet. Im Lieferumfang enthalten: Mikro-USB-Ladekabel, Handgelenkschlaufe und wiederaufladbare Batterie. Sie verwenden Ihre Taschenlampe sehr häufig und wollen kein Vermögen für Einwegbatterien ausgeben? Hierfür bietet GP die Lösung mit dieser sehr starken, wiederaufladbaren Taschenlampe. Das Modell CR41 ist das Prachtexemplar der Discovery-Reihe von GP. Ein wahres Kraftpaket mit einer Lichtstärke von 650 Lumen und einem Lichtbündel mit einer Reichweite von bis zu 135 Metern, fast eineinhalb Fußballfelder! Dank der leistungsstarken wiederaufladbaren Batterie hält die Lampe 40 Betriebsstunden. Sie liegt dank des geriffelten Gehäuses und dem handlichen Format von 135 mm Länge bei einem Durchmesser von 33 mm gut in der Hand. Zudem ist sie auch sehr robust. Sie ist stoßfest und lässt sich auch von Wasser nichts anhaben. Diese Taschenlampe ist IPX7-zertifiziert und damit auch beim Untertauchen geschützt. Daher ist sie ideal zum Sportfischen, Wandern, Biken und für andere Outdoor-Aktivitäten. Eine multifunktionale Taschenlampe mit attraktiven Funktionen, wie zwei Helligkeitsmodi, einem Notfallsignal-Modus (SOS-Blinken) und einem verstellbaren Lichtbündel (Fokus). Die verbaute LED stammt von der renommierten amerikanischen Marke Cree. Das Mikro-USB-Kabel zum Aufladen sowie eine praktische Handgelenkschlaufe und ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 2600mAh sind im Lieferumfang enthalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, akku taschenlampe |
|  |  |
| |