| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-916941 Herst.-Nr.: 4263603055 EAN/GTIN: 4317784945707 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263603055, LED-Taschenlampe, Fest verbaute CREE-LED, Lichtstrahl fokussierbar, Aluminiumgehäuse, Einsatztemperatur –10 bis +40 °C, Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich Lieferung: Mit Trageschlaufe und Gürteltasche. Leuchtstärke in 3 Stufen (100/50/25 %) einstellbar, Stroboskop-Funktion, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 230/115/58 lm | Brenndauer: | 3–15 h | Abmessungen: | 37 x 28 x 134 mm | Batteriebestückung: | 3 Micro-Batterien AAA/LR03 | Herstellerartikelnummer: | 4317784945707 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 31,23* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,00* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,98* | € 31,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|