Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 18711 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 18711 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18711 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18711 Taschenlampe Schwarz LED
Varta 18711 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688217
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
55 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
9 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
350 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
140 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Gewicht
205 g
Kopfdurchmesser
42 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.