Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Taschen-Messschieber

  Taschen-Messschieber  (897 Angebote unter 27.603.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Taschen-Messschieber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Taschen-Messschieber"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
150 mm Digital Taschen Messschieber, DIN 862 mit Antriebsrolle (1 Angebot) 
150 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 150mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 1,5 Volt Staub- und wasserabstoßende Skalierungsfolie rostfreier St...
GX
216086
ab € 22,42*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
1150-1/2H/P
ab € 37,59*
pro Stück
 
 Stück
Werkstatt-Messschieber Digital 2000 mm ohne Spitze (3 Angebote) 
Digitaler Messschieber aus Leichtmetall, ohne Spitze, FORUM - Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen - Gehäuse aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst - Ve...
Forum
DVE4317784931908
ab € 1.357,03*
pro Stück
 
 Stück
Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150 mm IP54 (4 Angebote) 
Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 150 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus E...
Basetech
1601071
ab € 47,37*
pro Stück
 
 Stück
Digital Messschieber DIN 862, Datenausgang Mini-USB, 150 mm / 6 inch (2 Angebote) 
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.02 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm Tiefenmaß: flach ...
Vogel Germany
202040-3
ab € 38,33*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Messschieber IP40 elektronisch 150 mm mit Datenausgang Tiefenmaß rund (1 Angebot) 
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
ATORN
30403023
ab € 152,84*
pro Stück
 
 Stück
Digital-Messschieber ET 200 mm m. Daten (10 Angebote) 
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
MIB-Messzeuge
2026196
ab € 42,17*
pro Stück
 
 Stück
Digital-Messschieber, Messbereich 200 mm, ELORA-1517-200 (2 Angebote) 
Ausführung: in einer Kunststoffbox für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) mit Feststellschraube und Feineinstellrad 10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung rostfreier Edelstahl DIN 862
Elora
1517002000000
ab € 130,64*
pro Stück
 
 Stück
Digital-Taschenmessschieber IP54 200 mm ohne Daten (4 Angebote) 
Digital-Messschieber IP 54 - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier, gehärteter Stahl - Glas-Maßstab - Spritzwassergeschützt - Messflächen feinst geschliffen - Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube ob...
Forum
DVE4317784941525
ab € 79,68*
pro Stück
 
 Stück
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER (20 Angebote) 
digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 11 mm...
Helios-Preisser
1326416
ab € 97,30*
pro Stück
 
 Stück
200 mm Digital Messschieber / Schieblehre, DIN 862 mit Hold Funktion (1 Angebot) 
200 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862 mit Hold Funktion Produktdetails: Messbereich: 200mm Genauigkeit: 0,03 mm Messsystem 3 Volt Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung rostfreier St...
GX
216096N
ab € 46,55*
pro Stück
 
 Stück
Taschen-Messschieber funkenfrei, aus Messing (1 Angebot) 
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Dönges
2110000S
ab € 176,28*
pro Stück
 
 Stück
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital (8 Angebote) 
Mit dem Messschieber, auch unter dem Begriff Schieblehre bekannt, können Innenmaße, Außenmaße und Tiefenmaße gemessen werden. Prüf- und Messmittel sind mit die wichtigsten Werkzeuge und gehören auf...
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,85*
pro Stück
 
 Stück
Messschieber digital IP67mit Datenausgang 150mm ET MAHR (11 Angebote) 
Digital-Taschenmessschieber mit Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, erhöhte Führungsbahnen z...
Mahr
4103066
ab € 192,65*
pro Stück
 
 Stück
Digital Messschieber DIN 862, Datenausgang Mini-USB, 200 mm / 8 inch (2 Angebote) 
Messbereich: 200 mm / 8 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm Schnabellänge: 50 mm Messspitzen (Kreuzform): 19.5 mm Tiefenmaß: flach ...
Vogel Germany
202041-3
ab € 51,91*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   60   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Taschen-Messschieber
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.