Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messschieber Digital 2000 mm ohne Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Messschieber Digital 2000 mm ohne Spitze
Werkstatt-Messschieber Digital 2000 mm ohne Spitze
Werkstatt-Messschieber Digital 2000 mm ohne Spitze
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784931908
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784931908
EAN/GTIN:
     4317784931908
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digitaler Messschieber aus Leichtmetall, ohne Spitze, FORUM - Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen - Gehäuse aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst - Verstellbare Messschnäbel - Ein-/Aus-Funktion, Nullstellung an jeder Position - Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, Gleitschiene Aluminiumoxyd, beschichtet Lieferung: In Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton, inklusive Batterie CR2032. - Ausführung mit Feststellschraube - Ablesung 0,01/0,0005 mm/inch - Messbereich 2000 mm - Schnabellänge 150 mm - Lochmaßansatz 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Messbereich:
2000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, forum digital taschenmessschieber, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, Digitaler, FORUM, Leichtmetall, Mess-Schieber, Messschieber, Messschieber/Messzeugsätze, Meßschieber, QR5060743, Schieblehre, Werkst-MessschieberDigital2000, Werkstatt-Meßschieber, Werkstattmeßschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.358,42*
€ 1.472,05*
Frei Haus
ab € 1.366,74*
€ 1.472,05*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.406,19*
€ 1.518,20*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,05*
€ 1.751,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,84*
€ 1.719,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,41*
€ 1.654,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,26*
€ 1.632,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,42*
€ 1.616,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.