Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 150mm dig.rd.(1,5 mm) H.PREISSER
Artikel-Nr.:
     CM-F65EA2R
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.