Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
1601074 Digitaler Messschieber 150 mm Digitaler Messschieber 150 Mm Ausstattung: Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Automatisches Ein- / Ausschalten DIN862 Aus rostfre...
IP67 Digital Taschen-Messschieber DIN 862 | Bluetooth Datenübertragung Produktdetails: Messbereich: 150 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ induktives Messsystem - 3 Volt Schutzklasse:...
Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt...
Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im K...
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS...
Ausführung nach DIN 862, Rostfrei, gehärtet, Umschaltbar von Millimeter auf Zoll, Messbereich: 0 - 150 mm/6", Mit Datenausgang (kein USB-Port, es wird ein Interface benötigt), Nullstellung in jeder...
Digital-Taschenmessschieber für Linkshänder Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie SR44, im Etui. Funktionen: Automatisch...
Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150 mm IP54 Digitaler Messschieber IP54 150 mm Ausstattung: Hohe Genauigkeit Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 " Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS DIN862 Aus E...
MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang ET (Messchieber) Digital-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Z...
Digital-Taschenmessschieber Waterproof Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, induktives Messsystem. ...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch...